入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カートリッジヒューズ |
ボディスタイル | カートリッジブレードヒューズ |
定格電流 | 100A |
直径 | 1" |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
割り込み定格 | 200kA |
長さ | 4.406 " |
製造元シリーズ | KBC |
取り付けスタイル | スタッド |
梱包 | バルク |
終了タイプ | ボルトダウン |
UPC | 051712491006 |
電圧(AC) | 600 VAC |
船の重量(kg) | 0.13 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。