BUSSMANN KBC-17-1/2 半導体ヒューズ 速断 17.5A AC600V 3個パック
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
アイテム価格 | 半導体ヒューズ |
AC電圧定格 | 600 VAC |
ボディスタイル | カートリッジブレード |
定格電流 | 17.5A |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
割り込み定格 | 200kA |
取り付けスタイル | スタッド |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 高速北米ヒューズ |
終了タイプ | ボルトダウン |
タイプ | 高速ヒューズ |
電圧(AC) | 600 VAC |
船高(cm) | 322.58 |
船の長さ(cm) | 48.39 |
船幅(cm) | 48.39 |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | 直径 | 長さ | 取り付けスタイル | 終了タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBC-225 | カートリッジブレード | 225A | 1.5 " | 5.125 " | スタッド | ボルトダウン | ¥48,365 | ||
KBC-125 | カートリッジブレード | 125A | 1.22 " | 4.406 " | スタッド | ボルトダウン | ¥34,683 | ||
KBC-80 | カートリッジブレードヒューズ | 80A | 1" | 4.406 " | スタッド | ボルトダウン | ¥24,126 | ||
KBC-45 | カートリッジブレード | 45A | 0.81 " | 4.375 " | スタッド | ボルトダウン | ¥20,549 | ||
KBC-25 | カートリッジブレードヒューズ | 25A | - | - | スタッド | ボルトダウン | ¥9,353 | ||
KBC-3 | カートリッジブレード | 3A | - | - | スタッド | ボルトダウン | ¥9,353 | ||
KBC-40 | カートリッジブレード | 40A | 0.81 " | 4.375 " | スタッド | ボルトダウン | ¥20,549 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。