入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 半導体ヒューズ |
AC電圧定格 | 600 VAC |
ボディスタイル | カートリッジブレード |
定格電流 | 125A |
直径 | 1.22 " |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
割り込み定格 | 200kA |
長さ | 4.406 " |
取り付けスタイル | スタッド |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 高速北米ヒューズ |
終了タイプ | ボルトダウン |
タイプ | 高速ヒューズ |
電圧(AC) | 600 VAC |
船の重量(kg) | 0.2 |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | 直径 | 長さ | 取り付けスタイル | 終了タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBC-225 | カートリッジブレード | 225A | 1.5 " | 5.125 " | スタッド | ボルトダウン | ¥48,365 | ||
KBC-80 | カートリッジブレードヒューズ | 80A | 1" | 4.406 " | スタッド | ボルトダウン | ¥24,126 | ||
KBC-45 | カートリッジブレード | 45A | 0.81 " | 4.375 " | スタッド | ボルトダウン | ¥20,549 | ||
KBC-25 | カートリッジブレードヒューズ | 25A | - | - | スタッド | ボルトダウン | ¥9,353 | ||
KBC-3 | カートリッジブレード | 3A | - | - | スタッド | ボルトダウン | ¥9,353 | ||
KBC-40 | カートリッジブレード | 40A | 0.81 " | 4.375 " | スタッド | ボルトダウン | ¥20,549 | ||
KBC-350 | カートリッジブレード | 350A | 1.5 " | 5.125 " | スタッド | ボルトダウン | ¥49,283 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。