入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | メラミン |
ボディスタイル | ボルトオン |
CLASS | J |
深さ | 適用されない |
直径 | 2" |
素子 | 単発講座 |
機能的に等しい | Ferraz / Gould A4J、Littelfuse JLS |
ヒューズアンプ | 250 |
ヒューズホルダーコード | AD |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 200VACで600kA |
長さ | 7.125 " |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
速度 | 即効性の |
定格電圧 | 600 VAC |
幅(Width) | 適用されない |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 18.11 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
モデル | 割り込み定格 | アンプ | ボディスタイル | 長さ | 製造元シリーズ | 幅(Width) | CLASS | 定格電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKS-1 | 200VACで600kA | - | 円筒形 | 2.25 " | - | 適用されない | J | - | ¥5,313 | |
JKS-4 | 200VACで600kA | - | 円筒形 | 2.25 " | - | 適用されない | J | - | ¥5,596 | |
JKS-5 | 200VACで600kA | - | 円筒形 | 2.25 " | - | 適用されない | J | - | ¥6,163 | |
JKS-3 | 200VACで600kA | - | 円筒形 | 2.25 " | - | 適用されない | J | - | ¥6,163 | |
JKS-6 | 200VACで600kA | - | 円筒形 | 2.25 " | - | 適用されない | J | - | ¥5,596 | |
JKS-10 | 200VACで600kA | - | 円筒形 | 2.25 " | - | 適用されない | J | - | ¥6,163 | |
JKS-15 | 200VACで600kA | - | 円筒形 | 2.25 " | - | 適用されない | J | - | ¥5,596 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。