定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BUSSMANN JJS-100 超速断ヒューズ、100 A、600 V、電流制限 | AE8QXF 6F489

BUSSMANN JJS-100 超速断ヒューズ、100 A、600 V、電流制限

在庫あり
アイテム:AE8QXF モデル:JJS-100相互参照:6F489

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,152 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemヒューズ
AC電圧定格600V AC
ボディ材質メラミン
ボディスタイルボルトオン
CLASSクラスT
と互換性1BS、T600、T601、T602、T604、T606シリーズ
定格電流100A
DC電圧定格未評価
直径3 / 4 "
素子単発講座
機能的に等しいFerraz / Gould AGT、Littlefuse JLLS
ヒューズアンプ100
ヒューズブロックの設計非拒否
表示/非表示表示なし
割り込み定格200VACで600kA
長さ2 61 / 64 "
製造元シリーズバスマン JJS、リテルヒューズ JLLS、メルセン A6T
製品データシートBussmann-jjs-100.pdf
拒否/非拒否拒否しない
速度非常に即効性
視覚的表示非表示
定格電圧600 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 0.07
船高(cm)1.91
船の長さ(cm)7.49
船幅(cm)1.91
HSコード8536100040
原産国MX

商品の詳細:

Bussmann JJS-100 ヒューズは、電気パネル、モーター制御、および機械に使用され、故障電流に迅速に応答し、ダウンタイムを最小限に抑え、機器への損傷を防ぎます。

特徴:

  • Bussmann JJS-100 ヒューズは、堅牢性と高温耐性を保証するメラミンボディを備えています。
  • 200VAC で 600kAIC の割り込み定格があり、重大な障害から回路を効果的に保護します。
  • この電流制限用の非常に速効性のヒューズは、安全なリンクと高電流アプリケーションでの信頼できる性能を実現する独特のボルト留めブレード端接続を備えています。
  • ボルトオン設計を採用しており、確実な取り付けと簡単な交換を実現します。
  • これには高度な消弧材料が組み込まれており、安全性とパフォーマンスが強化されています。

よくある質問:

Q. 私の用途に Bussmann ヒューズを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?

A. 主な要因には、サイズ、故障電流、電圧レベル、周囲温度が含まれます。

Q. この速断ヒューズの交換に推奨されるスケジュールはありますか?

A. あらかじめ決められた交換スケジュールに厳密に従うのではなく、定期的な検査が必要です。 ヒューズの状態を注意深く監視し、磨耗、損傷、または性能低下の兆候が見られるユニットを直ちに交換してください。

Q. Bussmann JJS-100 ヒューズのメンテナンス方法は?

A. ボルト接続の定期検査を実行することが最も重要です。 硬さを確認し、腐食がないことを確認してください。 最高レベルの保護を維持するために、損傷したヒューズは速やかに交換してください。

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル速度ボディスタイルCLASS定格電流直径ヒューズアンプ割り込み定格長さ価格
BUSSMANN JJS-2 超速断ヒューズ、2 A、600 V、電流制限 | AA9HLN 1DF89 JJS-2即効性の円筒形T-9 / 16 "2200VACで600kA1.5 "¥5,143
BUSSMANN JJS-400 超速断ヒューズ、400 A、600 V、電流制限 | AD9PBT 4TWR4 JJS-400非常に即効性ボルトオンクラスT400A1"400200VACで600kA3 5 / 8 "¥54,230
BUSSMANN JJS-450 超速断ヒューズ、450 A、600 V、電流制限 | AD9PBU 4TWR5 JJS-450即効性のボルトオンT-1.25 "450200VACで600kA3 1 / 16 "¥87,661
BUSSMANN JJS-500 超速断ヒューズ、500 A、600 V、電流制限 | AD9PBV 4TWR6 JJS-500即効性のボルトオンT-1.25 "500200VACで600kA3 1 / 16 "¥82,323
BUSSMANN JJS-600 超速断ヒューズ、600 A、600 V、電流制限 | AD9PBW 4TWR7 JJS-600即効性のボルトオンT-1.25 "600200VACで600kA3 1 / 16 "¥82,323
BUSSMANN JJS-800 超速断ヒューズ、800 A、600 V、電流制限 | AD9PBX 4TWR8 JJS-800即効性のボルトオンT-1.75 "800200VACで600kA3.375 "¥90,709
BUSSMANN JJS-1 超速断ヒューズ、1 A、600 V、電流制限 | AE8QWN 6F473 JJS-1即効性の円筒形T-9 / 16 "1200VACで600kA1.5 "¥4,599

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN JJS-100 超速断ヒューズ、100 A、600 V、電流制限
¥10,152 /単価