定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BUSSMANN JJS-1 超速断ヒューズ、1 A、600 V、電流制限 | AE8QWN 6F473

BUSSMANN JJS-1 超速断ヒューズ、1 A、600 V、電流制限

在庫あり
アイテム:AE8QWN モデル:JJS-1相互参照:6F473

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,599 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemヒューズ
ボディ材質メラミン
ボディスタイル円筒形
CLASST
直径9 / 16 "
EAN5027590508803
素子単発講座
機能的に等しいFerraz / Gould AGT、Littlefuse JLLS
ヒューズアンプ1
表示/非表示表示なし
割り込み定格200VACで600kA
長さ1.5 "
拒否/非拒否拒否しない
速度即効性の
定格電圧600 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 0.07
船高(cm)1.42
船の長さ(cm)1.02
船幅(cm)1.02
HSコード8536100040
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデル速度ボディスタイルCLASS定格電流直径ヒューズアンプ割り込み定格長さ価格
BUSSMANN JJS-2 超速断ヒューズ、2 A、600 V、電流制限 | AA9HLN 1DF89 JJS-2即効性の円筒形T-9 / 16 "2200VACで600kA1.5 "¥5,143
BUSSMANN JJS-400 超速断ヒューズ、400 A、600 V、電流制限 | AD9PBT 4TWR4 JJS-400非常に即効性ボルトオンクラスT400A1"400200VACで600kA3 5 / 8 "¥54,230
BUSSMANN JJS-450 超速断ヒューズ、450 A、600 V、電流制限 | AD9PBU 4TWR5 JJS-450即効性のボルトオンT-1.25 "450200VACで600kA3 1 / 16 "¥87,661
BUSSMANN JJS-500 超速断ヒューズ、500 A、600 V、電流制限 | AD9PBV 4TWR6 JJS-500即効性のボルトオンT-1.25 "500200VACで600kA3 1 / 16 "¥82,323
BUSSMANN JJS-600 超速断ヒューズ、600 A、600 V、電流制限 | AD9PBW 4TWR7 JJS-600即効性のボルトオンT-1.25 "600200VACで600kA3 1 / 16 "¥82,323
BUSSMANN JJS-800 超速断ヒューズ、800 A、600 V、電流制限 | AD9PBX 4TWR8 JJS-800即効性のボルトオンT-1.75 "800200VACで600kA3.375 "¥90,709
BUSSMANN JJS-3 超速断ヒューズ、3 A、600 V、電流制限 | AE8QWP 6F474 JJS-3即効性の円筒形T-9 / 16 "3200VACで600kA1.5 "¥4,780

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN JJS-1 超速断ヒューズ、1 A、600 V、電流制限
¥4,599 /単価