入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トゥルーユニオンスイング排水逆止弁 |
接続タイプ | ソケット |
長さ | 8" |
材料 | PVC |
最大水圧 | 125のプサイ |
取り付け位置 | 垂直 |
全体の高さ | 3.156 " |
サイズ | 1.5 " |
幅(Width) | 3.156 " |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 20.83 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8481302090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
4RG91 | 圧縮 | 2" | ¥16,787 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。