BUSSMANN JCQ-3E中電圧ヒューズ、スローブロー、3A、4.8kVAC
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 中電圧ヒューズ |
AC電圧定格 | AC4.800k |
定格電流 | 3A |
直径 | 1.6 " |
ヒューズタイプ | スローブロー |
インジケータースタイル | インジケーター付き |
割り込み定格 | 130kA、80kA |
長さ | 9.44 " |
取り付けスタイル | ホルダー |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | E定格中電圧ヒューズ |
終了タイプ | クリップ |
タイプ | E定格ヒューズ |
電圧(AC) | AC4.8k |
船の重量(kg) | 0.74 |
船の長さ(cm) | 609.04 |
プロダクト | モデル | 製造元シリーズ | AC電圧定格 | ボディスタイル | 取り付けスタイル | カテゴリー別 | 終了タイプ | タイプ | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAO40 | - | - | ボルトオン | - | - | - | - | - | ¥7,233 | ||
3.6WJON610 | ジョン | AC3.600k | - | スタッド | モーターヒューズリンクDIN | ボルトダウン | モーターヒューズリンク | AC3.6k | ¥46,025 | ||
7.2WFMHF125 | WFMH | - | - | - | 中電圧ヒューズリンク | カートリッジ(非標準) | モーターヒューズリンク | - | ¥237,068 | ||
3.6WKGHO450 | ウクホ | AC3.600k | - | スタッド | - | ボルトダウン | モーターヒューズリンク | AC3.6k | ¥485,455 | ||
5AFGHH175 | - | AC5.500k | - | - | 電流制限ヒューズリンク | 非標準カートリッジ | エアヒューズリンク | AC5.5k | ¥384,064 | ||
FL3T3 | - | - | - | - | - | ネジ、ケーブル | - | AC27k | ¥6,987 | ||
170E9712 | 170E | - | スクエアボディブレードヒューズ | - | - | - | 高速ヒューズ | - | ¥207,954 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。