入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 中電圧ヒューズ |
ボディ材質 | セラミック |
ボディスタイル | ボルトオン |
直径 | 21 mm |
素子 | 単発講座 |
ヒューズアンプ | 40 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 80VACで550kA |
長さ | 87 mm |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
速度 | 即効性の |
定格電圧 | 550 VAC |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 製造元シリーズ | AC電圧定格 | ボディスタイル | 取り付けスタイル | カテゴリー別 | 終了タイプ | タイプ | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6WJON610 | ジョン | AC3.600k | - | スタッド | モーターヒューズリンクDIN | ボルトダウン | モーターヒューズリンク | AC3.6k | ¥46,025 | ||
7.2WFMHF125 | WFMH | - | - | - | 中電圧ヒューズリンク | カートリッジ(非標準) | モーターヒューズリンク | - | ¥237,068 | ||
JCQ-3E | - | AC4.800k | - | ホルダー | E定格中電圧ヒューズ | クリップ | E定格ヒューズ | AC4.8k | ¥127,544 | 見積依頼
| |
3.6WKGHO450 | ウクホ | AC3.600k | - | スタッド | - | ボルトダウン | モーターヒューズリンク | AC3.6k | ¥485,455 | ||
5AFGHH175 | - | AC5.500k | - | - | 電流制限ヒューズリンク | 非標準カートリッジ | エアヒューズリンク | AC5.5k | ¥384,064 | ||
FL3T3 | - | - | - | - | - | ネジ、ケーブル | - | AC27k | ¥6,987 | ||
170E9712 | 170E | - | スクエアボディブレードヒューズ | - | - | - | 高速ヒューズ | - | ¥207,954 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。