APPROVED VENDOR 4NTF5 チューブ 内径 1.18 インチ、外径 1 1/4 インチ、アルミニウム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
内部径 | 1.18 " |
長さ | 6" |
材料 | アルミニウム |
マックス。 圧力 | 525 PSI |
外径 | 1.25 " |
温度。 範囲 | -452から400 F |
タイプ | シームレス |
壁の厚さ | 0.035 " |
船の重量(kg) | 0.42 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 7608100030 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 長さ | マックス。 圧力 | 外径 | 温度。 範囲 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4NRX8 | 0.319 " | 6" | 827 PSI | 3 / 8 " | -452から400 F | 0.028 " | ¥5,743 | 見積依頼
|
4NRY2 | 0.402 " | 6" | 1089 PSI | 1 / 2 " | -452から400 F | 0.049 " | ¥7,163 | 見積依頼
|
4NRY9 | 0.495 " | 3ft。 | 440 PSI | 5 / 8 " | -112から300 F | 0.065 " | ¥4,978 | |
4NRZ3 | 0.930 " | 3ft。 | 140のプサイ | 1" | -112から300 F | 0.035 " | ¥7,911 | |
4NRZ5 | 1.18 " | 3ft。 | 140のプサイ | 1.25 " | -112から300 F | 0.035 " | ¥14,998 | |
4NRZ6 | 1.43 " | 3ft。 | 120のプサイ | 1.5 " | -112から300 F | 0.035 " | ¥15,848 | |
4NRZ8 | 1.93 " | 3ft。 | 110のプサイ | 2" | -112から300 F | 0.035 " | ¥19,244 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。