入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カートリッジヒューズ |
梱包 | バルク |
船の重量(kg) | 0.28 |
プロダクト | モデル | 製造元シリーズ | AC電圧定格 | 定格電流 | 取り付けスタイル | カテゴリー別 | 電圧(AC) | 直径 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGA-1 | AGA | - | 1A | ホルダー/クリップ | - | 118モーム | 250 VAC | 6.4 mm | ¥340 | ||
AGA-1-1 / 2 | AGA | - | 1.5A | ホルダー/クリップ | - | - | 250 VAC | 6.4 mm | ¥336 | ||
REG-100 | REG | 125 VAC | 100A | ホルダー/クリップ | ガラスヒューズ | - | 125 VAC | 5 mm | ¥3,889 | ||
IXL70F600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥128,962 | ||
25CLPT-1 | - | - | 1A | - | - | - | 25kV | - | ¥69,621 | ||
S506-15-R | S506 | - | 15A | ホルダー/クリップ | - | - | 250 VAC | 5.2 mm | ¥438 | ||
AGU-10-1J0281 | AGU | 32 VAC | 10A | ホルダー/クリップ | ガラス管フェルールヒューズ | - | 32 VAC | 0.41 " | ¥2,757 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。