入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズブロック |
AC電圧定格 | 600 VAC |
アンペア数の範囲 | 450〜600 |
アンペアAC | 450〜600 |
溶断ヒューズインジケーター | いいえ |
コネクタ タイプ | ボックスラグ |
DC電圧定格 | 未評価 |
深さ | 6" |
ヒューズブロックの設計 | 障壁 |
ヒューズ径 | 3" |
ヒューズホルダーコード | U |
ヒューズの長さ | 13 2 / 5 " |
ヒューズタイプ | 産業 |
ヒューズULクラス | H |
高さ | 6" |
表示/非表示 | 表示なし |
長さ | 14 2 / 5 " |
最大アンペア | 600 |
最大電圧 | 600 |
取り付けスタイル | 4穴パネルマウント |
Number of Poles | 1 |
幅(Width) | 5" |
ワイヤーサイズ | (2) 500 kcmil ~ 4 AWG |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 37.08 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ヒューズホルダーコード | AC電圧定格 | アンペアAC | ヒューズの長さ | ヒューズタイプ | ヒューズULクラス | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHM1DU | D | 600 VAC | 30 | 1.5 " | 産業 | J | 2.91 " | 2.909 | ¥6,593 | ||
T30600-1C | BE | 300 VAC | 600 | 3" | 産業 | T | 1.63 " | 2.75 " | ¥96,305 | ||
T60030-1CR | BF | 600 VAC | 30 | 1.5 " | 産業 | T | 1.44 " | 3.19 " | ¥5,488 | ||
S-8202-1-R | - | 300 VAC | 20 | 1.25 " | ガラスとセラミック | T | 0.56 " | 2.19 " | ¥850 | ||
S-8301-1-R | G | 300 VAC | 30 | 1.25 " | ガラスとセラミック | T | 0.56 " | 2.19 " | ¥1,778 | ||
4164 | X | 125 VAC | - | - | リミッタ | S、T | 1.62 " | 3.41 " | ¥10,157 | ||
BG3011SQ | AG | 600 VAC | 1〜15 | 1 5 / 16 " | 産業 | G | 1.22 " | 3" | ¥3,414 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。