入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズホルダー |
AC電圧定格 | 適用されない |
アンペア数の範囲 | 0〜60 |
アンペアAC | 48DC |
溶断ヒューズインジケーター | いいえ |
ボディ材質 | ポリカーボネート |
色 | ブラック |
コネクタ タイプ | ワイヤーリード |
DC電圧定格 | 32 VDC |
深さ | 1.37 " |
ヒューズブロックの設計 | 成形 |
ヒューズの長さ | 3.33 " |
ヒューズULクラス | CC |
高さ | 1.37 " |
表示/非表示 | 表示なし |
長さ | 7.4 " |
最大アンペア | 60 |
最大電圧 | 32 |
取り付けスタイル | 列をなして |
Number of Poles | 1 |
UPC | 051712168571 |
幅(Width) | 3.35 " |
ワイヤーサイズ | 6 AWG |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 深さ | AC電圧定格 | アンペアAC | ヒューズブロックの設計 | ヒューズ径 | ヒューズホルダーコード | ヒューズの長さ | ヒューズタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRJ | - | 32 VAC | 20 | バヨネット | 0.25 " | F | 1.25 " | ガラスとセラミック | ¥2,301 | ||
HPG | - | 600 VAC | 30 | 適用されない | 0.41 " | D | 1.5 " | ミゼット | ¥3,946 | ||
CM100CF | - | 690 VAC | - | 適用されない | - | - | - | 英国とIEC | ¥53,807 | ||
CM20CF | - | 690 VAC | - | 適用されない | - | - | - | 英国とIEC | ¥41,698 | ||
CM30CF | - | 690 VAC | - | 適用されない | - | - | - | 英国とIEC | ¥48,095 | ||
OPM-1038 | - | 600 VAC | 30 | フィンガーセーフ | 13 / 32 " | D | 1.5 " | ミゼット | ¥37,149 | ||
HHL | 0.59 " | 適用されない | 20 | 適用されない | - | - | 0.64 " | - | ¥1,980 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。