入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 半導体ヒューズ |
AC電圧定格 | 250 VAC |
ボディスタイル | カートリッジ |
定格電流 | 1A |
直径 | 14.3 mm |
ヒューズサイズ/グループ | 14 x 51 mm |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
割り込み定格 | 200kA |
長さ | 50.8 mm |
取り付けスタイル | ホルダー |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 高速カートリッジヒューズ |
終了タイプ | クリップ |
タイプ | 高速ヒューズ |
電圧(AC) | 250 VAC |
船の重量(kg) | 0.02 |
プロダクト | モデル | ヒューズサイズ/グループ | AC電圧定格 | ボディ材質 | 表示/非表示 | 割り込み定格 | 長さ | 製造元シリーズ | 取り付けスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170N3437 | - | - | セラミック | を示す | 200kA | 79.8 mm | - | - | ¥71,967 | ||
KAJ-60 | - | - | メラミン | 表示なし | 5VACで600kA | 3" | - | - | ¥26,398 | ||
KAW-A-35 | 5AGミゼット(10.3 mm x 38.1 mm) | 130 VAC | - | - | - | - | カウ | ホルダー | ¥7,136 | ||
KAX-12 | 5AGミゼット(10.3 mm x 38.1 mm) | 250 VAC | - | - | - | - | カックス | ホルダー | ¥6,932 | ||
170M3418 / LE | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥40,296 | ||
XL50F400A | - | 500 VAC | - | - | - | - | - | スタッド | ¥62,427 | ||
KBX-1000 | - | - | - | - | - | - | KBX | - | ¥475,020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。