入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 半導体ヒューズ |
ボディ材質 | セラミック |
ボディスタイル | ボルトオンスクエアボディ、ヨーロッパ |
CLASS | 高速 |
深さ | 17.2 mm |
直径 | 指定なし |
素子 | 単発講座 |
ヒューズアンプ | 65 |
表示/非表示 | を示す |
割り込み定格 | 200kA |
長さ | 79.8 mm |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
速度 | 即効性の |
定格電圧 | 660V |
幅(Width) | 17.2 mm |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 16.76 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | ヒューズサイズ/グループ | AC電圧定格 | ボディ材質 | 表示/非表示 | 割り込み定格 | 長さ | 製造元シリーズ | 取り付けスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAJ-60 | - | - | メラミン | 表示なし | 5VACで600kA | 3" | - | - | ¥26,398 | ||
KAW-A-35 | 5AGミゼット(10.3 mm x 38.1 mm) | 130 VAC | - | - | - | - | カウ | ホルダー | ¥7,136 | ||
KAX-12 | 5AGミゼット(10.3 mm x 38.1 mm) | 250 VAC | - | - | - | - | カックス | ホルダー | ¥6,932 | ||
170M3418 / LE | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥40,296 | ||
XL50F400A | - | 500 VAC | - | - | - | - | - | スタッド | ¥62,427 | ||
KBX-1000 | - | - | - | - | - | - | KBX | - | ¥475,020 | ||
SPJ-4M60 | - | AC1k | - | - | - | - | - | ホルダー | ¥82,490 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。