入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 半導体ヒューズ |
AC電圧定格 | 700V AC |
ボディスタイル | カートリッジブレード |
定格電流 | 35A |
DC電圧定格 | DC 700V |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
製造元シリーズ | バスマン FWP-A/B |
取り付けスタイル | スタッド |
梱包 | バルク |
製品データシート | Bussmann-fwp-35a.pdf |
カテゴリー別 | 高速北米ヒューズ |
速度 | 高速 |
終了タイプ | ボルトダウン |
タイプ | 高速ヒューズ |
単位重量 | 4.319996オンス |
視覚的表示 | 非表示 |
電圧(AC) | 700 VAC |
電圧(DC) | 700VDC |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.84 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 4.57 |
A. 問題の原因を調べて修正します。 必要に応じてヒューズを新しいものと交換してください。
A. 切れたヒューズを交換するには、回路の電源がオフになっていることを確認してください。 次に、切れたヒューズをホルダーから取り外し、同様の仕様の新しいヒューズと交換します。
A. ヒューズが溶断することなく処理できる最大電流の継続的な流れがヒューズの定格電流です。
プロダクト | モデル | 割り込み定格 | AC電圧定格 | ボディ材質 | 長さ | 製造元シリーズ | 速度 | 終了タイプ | ボディスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWP-100A | 200VACで700kA、50VDCで700kA | - | グラスファイバー | 4.437 " | - | 即効性の | - | ボルトオン | ¥21,304 | ||
FWP-1000A | 200VACで700kA、50VDCで700kA | - | グラスファイバー | 7.625 " | - | 即効性の | - | ボルトオン | ¥303,435 | ||
FWP-800A | 200VACで700kA、50VDCで700kA | - | グラスファイバー | 6.625 " | - | 即効性の | - | ボルトオン | ¥87,955 | ||
FWP-70B | 200VACで700kA、50VDCで700kA | - | セラミック | 4 13 / 32 " | - | 即効性の | - | ボルトオン | ¥22,562 | ||
FWP-80B | 200VACで700kA、50VDCで700kA | - | セラミック | 4 13 / 32 " | - | 即効性の | - | ボルトオン | ¥46,813 | ||
FWP-90B | 200VACで700kA、50VDCで700kA | - | セラミック | 4 13 / 32 " | - | 即効性の | - | ボルトオン | ¥21,304 | ||
FWP-100B | 200VACで700kA、50VDCで700kA | - | セラミック | 4 13 / 32 " | - | 即効性の | - | ボルトオン | ¥21,304 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。