定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BUSSMANN FWP-100A 高速ヒューズ、100 A、250 VAC/DC | AA9ジェット1DJ80

BUSSMANN FWP-100A 高速ヒューズ 100A AC/DC250V

在庫あり
アイテム:AA9JET モデル:FWP-100A相互参照:1DJ80

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥21,304 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item半導体ヒューズ
ボディ材質グラスファイバー
ボディスタイルボルトオン
CLASS高速
直径1"
素子単発講座
機能的に等しいFerraz / Gould A70P、Littelfuse L70S
ヒューズアンプ100
表示/非表示表示なし
割り込み定格200VACで700kA、50VDCで700kA
長さ4.437 "
拒否/非拒否拒否しない
速度即効性の
定格電圧700 VAC / DC

発送情報:

船の重量(kg) 0.23
船高(cm)3.43
船の長さ(cm)11.66
船幅(cm)3.35
HSコード8536100040
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデル割り込み定格AC電圧定格ボディ材質長さ製造元シリーズ速度終了タイプボディスタイル価格
BUSSMANN FWP-1000A 高速ヒューズ、1000 A、250 VAC/DC | AA9PEK 1EH90 FWP-1000A200VACで700kA、50VDCで700kA-グラスファイバー7.625 "-即効性の-ボルトオン¥303,435
BUSSMANN FWP-800A 高速ヒューズ、800 A、140 W、700 VAC/VDC、グラスファイバー | AA9QTR 1EP02 FWP-800A200VACで700kA、50VDCで700kA-グラスファイバー6.625 "-即効性の-ボルトオン¥87,955
BUSSMANN FWP-70B 高速ヒューズ、70 A、250 VAC/DC | AE8QVB 6F422 FWP-70B200VACで700kA、50VDCで700kA-セラミック4 13 / 32 "-即効性の-ボルトオン¥22,562
BUSSMANN FWP-80B 高速ヒューズ、80 A、250 VAC/DC | AE8QVC 6F423 FWP-80B200VACで700kA、50VDCで700kA-セラミック4 13 / 32 "-即効性の-ボルトオン¥46,813
BUSSMANN FWP-90B 高速ヒューズ、90 A、250 VAC/DC | AE8QVD 6F424 FWP-90B200VACで700kA、50VDCで700kA-セラミック4 13 / 32 "-即効性の-ボルトオン¥21,304
BUSSMANN FWP-100B 高速ヒューズ、100 A、250 VAC/DC | AE8QVE 6F425 FWP-100B200VACで700kA、50VDCで700kA-セラミック4 13 / 32 "-即効性の-ボルトオン¥21,304
BUSSMANN FWP-125A 高速ヒューズ、125 A、250 VAC/DC | AE8QVF 6F426 FWP-125A200VACで700kA、50VDCで700kA-グラスファイバー5 3 / 32 "-即効性の-ボルトオン¥61,773

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN FWP-100A 高速ヒューズ 100A AC/DC250V
¥21,304 /単価