入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気ドリル |
アンプ | 6.0 |
チャックサイズ | 3 / 8 " |
コード長 | 6ft。 |
ドリルチャックタイプ | キーレス |
ギア駆動 | トリプル |
ハンドルスタイル | ピストルグリップ |
無負荷RPM | 0〜2500 |
可逆 | 有り |
スピードタイプ | 変数 |
スイッチタイプ | 可変速リバーシブルトリガー |
工具長 | 10 " |
工具重量 | 3.2ポンド |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 1.96 |
船高(cm) | 27.62 |
船の長さ(cm) | 27.78 |
船幅(cm) | 8.1 |
HSコード | 8467115020 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。