入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | グラスファイバー |
ボディスタイル | 円筒形 |
CLASS | RK5 |
直径 | 9 / 16 " |
素子 | デュアル |
機能的に等しい | Ferraz / Gould TR、Littlefuse FLNR |
ヒューズアンプ | 8 |
ヒューズホルダーコード | H |
表示/非表示 | を示す |
割り込み定格 | 200VACで250kA、20VDCで125kA |
長さ | 2" |
拒否/非拒否 | 拒絶 |
速度 | 時間遅延 |
定格電圧 | 250VAC / 125VDC |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
モデル | 直径 | ヒューズアンプ | ヒューズホルダーコード | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FRN-R-10ID | 9 / 16 " | 10 | H | 2" | ¥3,315 | |
FRN-R-12ID | 9 / 16 " | 12 | H | 2" | ¥3,372 | |
FRN-R-15ID | 9 / 16 " | 15 | H | 2" | ¥4,020 | |
FRN-R-17-1-2ID | 9 / 16 " | 17.5 | H | 2" | ¥3,308 | |
FRN-R-20ID | 9 / 16 " | 20 | H | 2" | ¥4,264 | |
FRN-R-25ID | 9 / 16 " | 25 | H | 2" | ¥3,240 | |
FRN-R-30ID | 9 / 16 " | 30 | H | 2" | ¥3,997 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。