入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
AC電圧定格 | 250V AC |
ボディ材質 | グラスファイバー |
ボディスタイル | 刃 |
CLASS | クラスRK5 |
と互換性 | HM600、R250シリーズ |
定格電流 | 400A |
DC電圧定格 | DC 125V |
直径 | 2 3 / 8 " |
EAN | 5027590060813 |
素子 | デュアル |
機能的に等しい | Ferraz / Gould TR、Littlefuse FLNR |
ヒューズアンプ | 400 |
ヒューズブロックの設計 | 拒絶 |
ヒューズホルダーコード | N |
ヒューズタイプ | カートリッジブレードヒューズ |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | AC200Vで250kA、DC20Vで250kA |
長さ | 8 5 / 8 " |
製造元シリーズ | バスマン FRN-R、エジソン ECNR、リテルヒューズ FLNR、メルセン TR-R |
取り付けスタイル | ホルダー |
製品データシート | Bussmann-frn-r-400.pdf |
カテゴリー別 | 産業用電源ヒューズ |
拒否/非拒否 | 拒絶 |
速度 | 時間遅延 |
終了タイプ | ナイフの刃 |
単位重量 | 2ポンド |
視覚的表示 | 非表示 |
定格電圧 | 250 VAC / DC |
幅(Width) | 0.81 " |
船の重量(kg) | 0.72 |
船高(cm) | 5.23 |
船の長さ(cm) | 21.92 |
船幅(cm) | 5.23 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
A. はい、より高いアンペア数定格のヒューズをお探しのお客様は、Bussmann を選択できます。 FRN-R-450ヒューズ 定格アンペア数が 450A または Bussmann であること FRN-R-500 定格アンペア数は 500A です。
A.
A.
モデル | ヒューズホルダーコード | AC電圧定格 | ボディスタイル | ヒューズタイプ | 割り込み定格 | 長さ | 製造元シリーズ | 終了タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRN-R-3-2 / 10 | H | - | 円筒形 | - | 200VACで250kA、20VDCで125kA | 2" | - | - | ¥1,697 | |
FRN-R-5 | H | - | 円筒形 | - | 200VACで250kA、20VDCで125kA | 2" | - | - | ¥1,697 | |
FRN-R-6-1 / 4 | H | - | 円筒形 | - | 200VACで250kA、20VDCで125kA | 2" | - | - | ¥1,697 | |
FRN-R-7 | H | - | 円筒形 | - | 200VACで250kA、20VDCで125kA | 2" | - | - | ¥3,594 | |
FRN-R-8 | H | 250V AC | 円筒形 | - | AC200Vで250kA、DC20Vで125kA | 2" | バスマン FRN-R、エジソン ECNR、リテルヒューズ FLNR、メルセン TR-R | - | ¥1,833 | |
FRN-R-10 | H | - | 円筒形 | - | 200VACで250kA、20VDCで125kA | 2" | - | - | ¥1,539 | |
FRN-R-12 | H | 250V AC | 円筒形 | カートリッジヒューズ | AC200Vで250kA、DC20Vで125kA | 2" | バスマン FRN-R、エジソン ECNR、リテルヒューズ FLNR、メルセン TR-R | クリップ | ¥1,539 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。