入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
AC電圧定格 | 250V AC |
ボディ材質 | グラスファイバー |
ボディスタイル | 円筒形 |
CLASS | クラスRK5 |
と互換性 | HM600、R250シリーズ |
定格電流 | 8A |
DC電圧定格 | DC 125V |
直径 | 9 / 16 " |
素子 | デュアル |
機能的に等しい | Ferraz / Gould TR、Littlefuse FLNR |
ヒューズアンプ | 8 |
ヒューズブロックの設計 | 拒絶 |
ヒューズホルダーコード | H |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | AC200Vで250kA、DC20Vで125kA |
長さ | 2" |
製造元シリーズ | バスマン FRN-R、エジソン ECNR、リテルヒューズ FLNR、メルセン TR-R |
製品データシート | Bussmann-frn-r-8.pdf |
拒否/非拒否 | 拒絶 |
速度 | 時間遅延 |
視覚的表示 | 非表示 |
定格電圧 | 250VAC / 125VDC |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.06 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 2.06 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
A. 主な要素には、電流と電圧の定格、回路タイプとの互換性、アプリケーションの適合性、遅延特性、環境適応性、システムの安全性が含まれます。
A. ヒューズを交換するには、まず電源を切り、切れたヒューズを特定します。 切れたヒューズを慎重に取り外し、同じ定格の新しいヒューズを挿入します。 その後、適切な機能を確保しながら回路への電力を回復します。
A. この Bussmann FRN-R-8 ヒューズは、高い突入電流と持続的な過負荷に対処するように設計された特定の時間対電流特性を備えた時間遅延ヒューズであることを示しており、幅広いアプリケーションに適しています。
モデル | ヒューズホルダーコード | AC電圧定格 | ボディスタイル | ヒューズタイプ | 割り込み定格 | 長さ | 製造元シリーズ | 終了タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRN-R-3-2 / 10 | H | - | 円筒形 | - | 200VACで250kA、20VDCで125kA | 2" | - | - | ¥1,697 | |
FRN-R-5 | H | - | 円筒形 | - | 200VACで250kA、20VDCで125kA | 2" | - | - | ¥1,697 | |
FRN-R-6-1 / 4 | H | - | 円筒形 | - | 200VACで250kA、20VDCで125kA | 2" | - | - | ¥1,697 | |
FRN-R-7 | H | - | 円筒形 | - | 200VACで250kA、20VDCで125kA | 2" | - | - | ¥3,594 | |
FRN-R-10 | H | - | 円筒形 | - | 200VACで250kA、20VDCで125kA | 2" | - | - | ¥1,539 | |
FRN-R-12 | H | 250V AC | 円筒形 | カートリッジヒューズ | AC200Vで250kA、DC20Vで125kA | 2" | バスマン FRN-R、エジソン ECNR、リテルヒューズ FLNR、メルセン TR-R | クリップ | ¥1,539 | |
FRN-R-15 | H | - | 円筒形 | - | 200VACで250kA、20VDCで125kA | 2" | - | - | ¥1,335 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。