定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BUSSMANN FNQ-7 時間遅延ヒューズ、ミゼット スタイル、7 A、250 V | AE2FKD 4XC57

BUSSMANN FNQ-7 時間遅延ヒューズ、ミゼット スタイル、7 A、250 V

在庫あり
アイテム:AE2FKD モデル:FNQ-7相互参照:4XC57

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,583 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemヒューズ
ボディ材質グラスファイバー
ボディスタイル円筒形
CLASSミゼット
直径13 / 32 "
EAN5027590060585
素子デュアル
機能的に等しいFerraz / Gould ATQ、Littelfuse FLQ
ヒューズアンプ7
表示/非表示表示なし
割り込み定格10VACで500kA
長さ1.5 "
拒否/非拒否拒絶
定格電圧500 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 0.08
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)1.04
船幅(cm)1.04
HSコード8536100040
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデルヒューズアンプ割り込み定格長さ定格電圧価格
BUSSMANN FNQ-4-1/2 時間遅延ヒューズ、ミゼット スタイル、4-1/2 A、250 V | AA9EVB 1CT87 FNQ-4-1 / 24.510VACで500kA1.5 "500 VAC¥2,729
BUSSMANN FNQ-1/2 時間遅延ヒューズ、ミゼット スタイル、1/2 A、250 V | AE2FJT 4XC47 FNQ-1 / 21/210VACで500kA1.5 "500 VAC¥2,921
BUSSMANN FNQ-1 時間遅延ヒューズ、ミゼット スタイル、1 A、250 V | AE2FJU 4XC48 FNQ-1110VACで500kA1.5 "500 VAC¥2,547
BUSSMANN FNQ-1-6/10 時間遅延ヒューズ、ミゼット スタイル、1-6/10 A、250 V | AE2FJV 4XC49 FNQ-1-6 / 101-6/1010VACで500kA1.5 "500 VAC¥2,706
BUSSMANN FNQ-2 時間遅延ヒューズ、ミゼット スタイル、2 A、250 V | AE2FJW 4XC50 FNQ-2210VACで500kA1.5 "500 VAC¥2,547
BUSSMANN FNQ-2-1/2 時間遅延ヒューズ、ミゼット スタイル、2-1/2 A、250 V | AE2FJX 4XC51 FNQ-2-1 / 22.510VACで500kA1.5 "500 VAC¥2,729
BUSSMANN FNQ-3 時間遅延ヒューズ、ミゼット スタイル、3 A、250 V | AE2FJY 4XC52 FNQ-3310VACで500kA1.5 "500 VAC¥3,035

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN FNQ-7 時間遅延ヒューズ、ミゼット スタイル、7 A、250 V
¥6,583 /単価