入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクイーザーダイ |
タイプ | 3/8 "管状ロール |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8467990190 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。