入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | グラスファイバー |
ボディスタイル | 円筒形 |
CLASS | 補足 |
直径 | 13 / 32 " |
素子 | デュアル |
機能的に等しい | フェラズGFN |
ヒューズアンプ | 1.5 |
表示/非表示 | を示す |
割り込み定格 | 10VACで125kA |
長さ | 1.5 " |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
UPC | 051712713689 |
定格電圧 | 125 VAC |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 2.03 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
モデル | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
FNA-1 | 1 | 10VACで125kA | 125 VAC | ¥3,359 | |
FNA-1-1 / 4 | 1.25 | 10VACで125kA | 125 VAC | ¥4,205 | |
FNA-1-6 / 10 | 1-6/10 | 10VACで125kA | 125 VAC | ¥3,627 | |
FNA-1 / 2 | 1/2 | 35 VACで250A、10VACで125KA | 250 VAC | ¥3,761 | |
FNA-1 / 4 | 1/4 | 35 VACで250A、10VACで125KA | 250 VAC | ¥3,916 | |
FNA-10 | 10 | 10VACで125kA | 125 VAC | ¥3,850 | |
FNA-12 | 12 | 10VACで125kA | 125 VAC | ¥4,568 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。