入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カットアウトリンク |
エレメント素材 | 錫 |
ヒューズアンプ | 100 |
ヘッド形式 | 取り外し不可 |
長さ | 23 " |
リンクタイプ | T |
速度 | 時間遅延 |
定格電圧 | 27,000 VAC |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8535100020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。