BUSSMANN F02B250V1 / 16Aカートリッジヒューズ、62.5mA、250VAC
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
アイテム価格 | カートリッジヒューズ |
ボディスタイル | 円筒形 |
定格電流 | 62.5mA |
直径 | 0.25 " |
ヒューズサイズ/グループ | 3AG(6.3 mm x 32 mm) |
ヒューズタイプ | 時間遅延/スローブロー |
インジケータースタイル | インジケーター付き |
長さ | 1.25 " |
製造元シリーズ | F02B |
取り付けスタイル | ホルダー/クリップ |
梱包 | バルク |
電圧(AC) | 250 VAC |
船の重量(kg) | 451.35 |
プロダクト | モデル | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | ヒューズタイプ | 取り付けスタイル | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F02B125V4AS | 4A | 3AG(6.3 mm x 32 mm) | 時間遅延/スローブロー | ホルダー/クリップ | 125 VAC | ¥1,700 | ||
F02B250V1-1/2AS | 1.5A | 3AG(6.3 mm x 32 mm) | 時間遅延/スローブロー | ホルダー/クリップ | 250 VAC | ¥1,302 | ||
F02B250V8 / 10A | 800mA | 3AG(6.3 x 32 mm) | スローブロー | ホルダー | 250 VAC | ¥1,791 | ||
F02B32V15A | 15A | 3AG(6.3 x 32 mm) | スローブロー | ホルダー | 32 VAC | ¥1,125 | ||
F02B250V1 / 2AS | 500mA | 3AG(6.3 x 32 mm) | スローブロー | ホルダー | 250 VAC | ¥1,822 | ||
F02B250V1AS | 1A | 3AG(6.3 mm x 32 mm) | 時間遅延/スローブロー | ホルダー/クリップ | 250 VAC | ¥1,390 | ||
F02B250V1 / 8AS | 125mA | 3AG(6.3 x 32 mm) | スローブロー | ホルダー | 250 VAC | ¥2,886 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。