入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | メラミン |
ボディスタイル | 円筒形 |
CLASS | J |
深さ | 13 / 16 " |
直径 | 13 / 16 " |
素子 | 単発講座 |
機能的に等しい | Mersen / Ferraz Shawmut HSJ |
ヒューズアンプ | 12 |
ヒューズホルダーコード | Z |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 200 VACで600kA、100VDCで450kA |
長さ | 2.25 " |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
速度 | 即効性の |
定格電圧 | 600VAC / 450VDC |
幅(Width) | 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8536100040 |
モデル | 定格電圧 | ボディスタイル | 深さ | 幅(Width) | 直径 | ヒューズアンプ | ヒューズホルダーコード | 割り込み定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ-1 | 600VAC / 450VDC | 円筒形 | 13 / 16 " | 13 / 16 " | 13 / 16 " | 1 | Z | 200 VACで600kA、100VDCで450kA | ¥16,942 | |
DFJ-2 | 600VAC / 450VDC | 円筒形 | 13 / 16 " | 13 / 16 " | 13 / 16 " | 2 | Z | 200 VACで600kA、100VDCで450kA | ¥16,942 | |
DFJ-3 | 600VAC / 450VDC | 円筒形 | 13 / 16 " | 13 / 16 " | 13 / 16 " | 3 | Z | 200 VACで600kA、100VDCで450kA | ¥17,099 | |
DFJ-4 | 600VAC / 450VDC | 円筒形 | 13 / 16 " | 13 / 16 " | 13 / 16 " | 4 | Z | 200 VACで600kA、100VDCで450kA | ¥17,892 | |
DFJ-5 | 600VAC / 450VDC | 円筒形 | 13 / 16 " | 13 / 16 " | 13 / 16 " | 5 | Z | 200 VACで600kA、100VDCで450kA | ¥17,099 | |
DFJ-6 | 600VAC / 450VDC | 円筒形 | 13 / 16 " | 13 / 16 " | 13 / 16 " | 6 | Z | 200 VACで600kA、100VDCで450kA | ¥16,033 | |
DFJ-8 | 600VAC / 450VDC | 円筒形 | 13 / 16 " | 13 / 16 " | 13 / 16 " | 8 | Z | 200 VACで600kA、100VDCで450kA | ¥16,836 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。