入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒュージブルディスコネクト |
アンプ | 60 |
深さ | 4.5 " |
高さ | 3" |
割り込み定格 | 200VACで600kA |
最大ワイヤーサイズ | 4 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 18 AWG |
Number of Poles | 1 |
UPC | 051712201490 |
電圧 | 600 VAC |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 7.98 |
船の長さ(cm) | 9.27 |
船幅(cm) | 5.26 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アンプ | 高さ | Number of Poles | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCP-2-30CF | 30 | 3" | 2 | 2" | ¥42,610 | ||
CCP-3-30CF | 30 | 3.14 " | 3 | 2.07 " | ¥73,191 | ||
CCP-2-60CF | 60 | 3" | 2 | 2" | ¥75,854 | ||
CCP-3-60CF | 60 | 3" | 3 | 3" | ¥91,753 | ||
CCP-1-100CF | 100 | 3" | 1 | 1" | ¥64,689 | ||
CCP-2-100CF | 100 | 3" | 2 | 2" | ¥89,624 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。