入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自動車用サーキットブレーカー |
アンプ | 30 |
深さ | 0.64 " |
高さ | 1.24 " |
割り込み定格 | 1.5kA @ 14VDC |
取り付け | スタッド |
タイプのリセット | オートマチック |
端子接続 | 10-32スタッド0.69 "センター |
UPC | 051712271219 |
電圧 | 14 |
幅(Width) | 0.79 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8536200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | 定格電流 | 高さ | 割り込み定格 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBC-10B | 10 | - | 1.24 " | 1.5kA @ 14VDC | - | 0.79 " | ¥2,373 | ||
CBC-15B | 15 | - | 1.24 " | 1.5kA @ 14VDC | - | 0.79 " | ¥2,373 | ||
CBC-20B | 20 | 20A | 1.35 " | 1.5 KAIC | サーキットブレーカー | 1.46 " | ¥2,373 | ||
CBC-25B | 25 | - | 1.24 " | 1.5kA @ 14VDC | - | 0.79 " | ¥2,373 | ||
CBC-40B | 40 | - | 1.24 " | 1.5kA @ 14VDC | - | 0.79 " | ¥2,373 | ||
CBC-50B | 50 | - | 1.24 " | 1.5kA @ 14VDC | - | 0.79 " | ¥2,373 | ||
CBC-35B | - | 35A | - | - | ヘビーデューティ | - | ¥2,029 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。