入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自動車用サーキットブレーカー |
アンプ | 20 |
接続サイズ | #10-32 |
定格電流 | 20A |
深さ | 0.64 " |
高さ | 1.35 " |
割り込み定格 | 1.5 KAIC |
長さ | 0.84 " |
取り付け | スタッド |
製品データシート | Bussmann-cbc-20b.pdf |
タイプのリセット | オートマチック |
端子接続 | 10-32スタッド0.69 "センター |
タイプ | サーキットブレーカー |
UPC | 051712271196 |
電圧 | 14 |
定格電圧 | DC 14V |
幅(Width) | 1.46 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 3.43 |
船の長さ(cm) | 2.13 |
船幅(cm) | 3.71 |
HSコード | 8536200020 |
原産国 | US |
A. 特に粉塵が発生しやすい環境や工業条件では、定期的な検査をお勧めします。 年に一度の検査を実施して蓄積した塵や破片を取り除くことは、最高のパフォーマンスを維持するのに役立ちます。
A. 定期的に接続を検査して固定し、正しいトルクレベルを確保してください。 過熱や損傷の兆候を監視し、損傷の兆候が見られるコンポーネントを迅速に交換します。
A. 接続の緩みや過熱を防ぐため、端子を接続する際は適切なトルクに注意してください。 ブレーカーの機能に影響を与える可能性のある、温度、湿度、振動などの環境要因を考慮してください。
A. 頻繁にトリップする場合は、根本的な問題がある可能性があります。 接続されている機器に過負荷や短絡の可能性がないかどうかを調べます。 問題が解決しない場合は、根本的な原因を特定して解決するために認定電気技師に支援を求めることをお勧めします。
モデル | アンプ | 定格電流 | 高さ | 割り込み定格 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBC-10B | 10 | - | 1.24 " | 1.5kA @ 14VDC | - | 0.79 " | ¥2,373 | |
CBC-15B | 15 | - | 1.24 " | 1.5kA @ 14VDC | - | 0.79 " | ¥2,373 | |
CBC-25B | 25 | - | 1.24 " | 1.5kA @ 14VDC | - | 0.79 " | ¥2,373 | |
CBC-30B | 30 | - | 1.24 " | 1.5kA @ 14VDC | - | 0.79 " | ¥2,373 | |
CBC-40B | 40 | - | 1.24 " | 1.5kA @ 14VDC | - | 0.79 " | ¥2,373 | |
CBC-50B | 50 | - | 1.24 " | 1.5kA @ 14VDC | - | 0.79 " | ¥2,373 | |
CBC-35B | - | 35A | - | - | ヘビーデューティ | - | ¥2,029 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。