色 | ブラック |
定格電流 | 30A |
住宅資材 | 熱可塑性プラスチック |
取り付け角度 | 垂直 |
取り付けスタイル | パネル |
ポジション数 | 20ポジション |
梱包 | バルク |
ピッチ | 11.100 mm |
カテゴリー別 | バリア端子台 |
終了タイプ | スクリュードライバーを使用 |
タイプ | ボードへの配線 |
定格電圧 | 600V |
ワイヤーゲージ最大 | 12 AWG |
ワイヤーゲージ最小 | 22 AWG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。