BUSSMANN C4559-2端子台、30A、熱可塑性プラスチック、50パック
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターミナルブロック |
色 | ブラック |
コンタクト材料 | 鋼 |
定格電流 | 30A |
住宅資材 | 熱可塑性プラスチック |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 120度C |
取り付け角度 | 垂直 |
取り付けスタイル | パネル |
ポジション数 | 2 |
梱包 | バルク |
ピッチ | 19.05 mm |
メッキ | 亜鉛 |
カテゴリー別 | バリア端子台 |
終了タイプ | スレッドスタッド |
タイプ | スタッドタイプジャンクションブロック |
電圧 | 600V |
定格電圧 | 600V |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。