入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターミナルブロック |
AC電圧定格 | 600 VAC |
定格電流 | 1.800A |
DC電圧定格 | 600 VDC |
直径 | 0.5 " |
ヒューズタイプ | ミディアム/ノーマルブロー |
割り込み定格 | 30A |
長さ | 1.75 " |
取り付けスタイル | ホルダー |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 産業用電源ヒューズ |
終了タイプ | クリップ |
タイプ | カートリッジヒューズ |
船の重量(kg) | 0.02 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。