BUSSMANN AMG-225自動車用ヒューズ、225A、32VDC
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
アイテム価格 | ヒューズ |
定格電流 | 225A |
DC電圧定格 | 32 VDC |
ヒューズサイズ/グループ | メガ |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
高さ | 9 mm |
インジケータースタイル | 要素ウィンドウ |
長さ | 68.4 mm |
製造元シリーズ | AMG |
取り付けスタイル | スタッド |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 自動車用ヒューズ |
終了タイプ | ボルトダウン |
タイプ | ハイアンプスタッドマウントヒューズ |
電圧(DC) | 32VDC |
幅(Width) | 15.4 mm |
船の重量(kg) | 13.5 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。