入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カートリッジヒューズ |
ボディスタイル | 円筒形リード |
定格電流 | 5A |
直径 | 6.76 mm |
ヒューズサイズ/グループ | 3AG(6.3 x 32 mm) |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
長さ | 32.82 mm |
取り付けスタイル | ボードマウント |
終了タイプ | 軸方向の |
電圧(AC) | 250 VAC |
電圧(DC) | 125VDC |
プロダクト | モデル | 取り付けスタイル | ボディスタイル | 定格電流 | 終了タイプ | 直径 | ヒューズサイズ/グループ | 割り込み定格 | パッケージ。 数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC-20-R | - | 円筒形 | - | - | - | 1 / 4 " | - | 400VACで250A、1VACで125kA、10VDCで125kA | 5 | ¥4,694 | ||
ABC-V-1 / 10-R | ボードマウント | 円筒形リード | 100mA | - | 軸方向の | 6.76 mm | 3AG(6.3 mm x 32 mm) | - | 1 | ¥724 | ||
ABC-V-12-R | ボードマウント | 円筒形リード | 12A | 788モーム | 軸方向の | 6.76 mm | 3AG(6.3 mm x 32 mm) | - | 1 | ¥778 | ||
ABC-V-30-R | ボードマウント | 円筒形リード | 30A | 2.225ミリオーム | 軸方向の | 6.76 mm | - | - | 1 | ¥608 | ||
ABC-V-1-1/4-R | ボードマウント | 円筒形リード | 1.25A | - | 軸方向の | 6.76 mm | 3AG(6.3 x 32 mm) | - | 1 | ¥744 | ||
ABC-V-10-R | ボードマウント | 円筒形リード | 10A | - | 軸方向の | 6.76 mm | 3AG(6.3 x 32 mm) | 200VACで250A | 1 | ¥778 | ||
ABC-V-13-R | ボードマウント | 円筒形リード | 13A | - | 軸方向の | 6.76 mm | 3AG(6.3 x 32 mm) | - | 1 | ¥778 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。