入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターミナルブロック |
色 | ブラック |
色/仕上げ | ブラック |
定格電流 | 30A |
可燃性の | UL94 V-0 |
高さ | 19.3 mm |
住宅資材 | 熱可塑性(TP) |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 105度C |
製造元シリーズ | A2 |
最小動作温度 | -40度C |
取り付け角度 | ストレート |
取り付けスタイル | ストレートピン |
ポジション数 | 23ポジション |
行の数 | 1行 |
梱包 | バルク |
ピッチ | 9.53 mm |
メッキ | 亜鉛 |
カテゴリー別 | バリア端子台 |
終了タイプ | スルーホール |
タイプ | ネジ留め式端子台 |
電圧 | 300V |
定格電圧 | 300V |
幅(Width) | 16.5 mm |
ワイヤーゲージ最大 | 12 AWG |
ワイヤーゲージ最小 | 22 AWG |
船の重量(kg) | 1.35 |
モデル | 住宅資材 | 終了タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A20221504 | 熱可塑性プラスチック | スルーホール | ¥1,496 | 見積依頼
|
A207205R66 | 熱可塑性プラスチック | スルーホール | ¥680 | 見積依頼
|
A20220507 | 熱可塑性プラスチック | スルーホール | ¥452 | 見積依頼
|
A20410707 | 熱可塑性プラスチック | ワイヤーラップ | ¥856 | 見積依頼
|
A201107 | 熱可塑性(TP) | ワイヤーラップ | ¥731 | |
A207214 | 熱可塑性(TP) | スルーホール | ¥1,458 | |
A20731707WR | 熱可塑性プラスチック | スルーホール | ¥2,465 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。