色 | ブラック |
定格電流 | 30A |
高さ | 19.300 mm |
住宅資材 | 熱可塑性プラスチック |
取り付け角度 | ストレート |
取り付けスタイル | ストレートピン |
ポジション数 | 9ポジション |
行の数 | 1行 |
梱包 | バルク |
ピッチ | 9.530 mm |
メッキ | 亜鉛 |
カテゴリー別 | バリア端子台 |
終了タイプ | スルーホール |
タイプ | ネジ留め式端子台 |
定格電圧 | 300V |
幅(Width) | 16.500 mm |
ワイヤーゲージ最大 | 12 AWG |
ワイヤーゲージ最小 | 22 AWG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。