入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズリンク |
AC電圧定格 | AC7.200k |
定格電流 | 80A |
インジケータースタイル | ストライカーピン |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 高電圧DIN配電ヒューズ |
終了タイプ | カートリッジ(非標準) |
タイプ | ヒューズリンクのバックアップ |
電圧(AC) | AC7.2k |
船の重量(kg) | 1.38 |
プロダクト | モデル | 定格電流 | ヒューズタイプ | 終了タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.2TDLSJ31.5 | 31.5A | スローブロー | 非標準カートリッジ | ¥116,470 | 見積依頼
| |
7.2TFLSJ160 | 160A | - | 非標準カートリッジ | ¥219,990 | 見積依頼
| |
7.2TDLSJ40 | 40A | 時間遅延/スローブロー | カートリッジ(非標準) | ¥120,774 | 見積依頼
| |
7.2TDLSJ50 | 50A | 時間遅延/スローブロー | カートリッジ(非標準) | ¥125,092 | ||
7.2TDLSJ6.3 | 6.3A | 時間遅延/スローブロー | カートリッジ(非標準) | ¥105,685 | ||
7.2TDLSJ16 | 16A | 時間遅延/スローブロー | カートリッジ(非標準) | ¥105,685 | ||
7.2TDLSJ10 | 10A | 時間遅延/スローブロー | カートリッジ(非標準) | ¥105,685 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。