BUSSMANN 7.2TDLSJ31.5 ヒューズリンク、中電圧、31.5 A、7.2 kV AC
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズリンク |
AC電圧定格 | AC7.200k |
定格電流 | 31.5A |
ヒューズタイプ | スローブロー |
インジケータースタイル | ストライカーピン |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 高電圧DIN配電ヒューズ |
終了タイプ | 非標準カートリッジ |
タイプ | ヒューズリンクのバックアップ |
電圧(AC) | AC7.2k |
船の重量(kg) | 1.56 |
船高(cm) | 129.54 |
船の長さ(cm) | 741.68 |
プロダクト | モデル | 定格電流 | ヒューズタイプ | 終了タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.2TFLSJ160 | 160A | - | 非標準カートリッジ | ¥219,990 | 見積依頼
| |
7.2TDLSJ40 | 40A | 時間遅延/スローブロー | カートリッジ(非標準) | ¥120,774 | 見積依頼
| |
7.2TDLSJ50 | 50A | 時間遅延/スローブロー | カートリッジ(非標準) | ¥125,092 | ||
7.2TDLSJ6.3 | 6.3A | 時間遅延/スローブロー | カートリッジ(非標準) | ¥105,685 | ||
7.2TDLSJ16 | 16A | 時間遅延/スローブロー | カートリッジ(非標準) | ¥105,685 | ||
7.2TDLSJ10 | 10A | 時間遅延/スローブロー | カートリッジ(非標準) | ¥105,685 | 見積依頼
| |
7.2TDLSJ25 | 25A | 時間遅延/スローブロー | カートリッジ(非標準) | ¥112,152 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。