入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 中電圧ヒューズ |
AC電圧定格 | AC36k |
定格電流 | 16A |
インジケータースタイル | ストライカーピン |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 中電圧DINヒューズリンク電流制限バックアップ |
終了タイプ | 非標準カートリッジ |
タイプ | ヒューズリンクのバックアップ |
電圧(AC) | AC36k |
船の重量(kg) | 2.88 |
プロダクト | モデル | 製造元シリーズ | AC電圧定格 | ボディスタイル | 取り付けスタイル | カテゴリー別 | 終了タイプ | タイプ | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAO40 | - | - | ボルトオン | - | - | - | - | - | ¥7,233 | ||
3.6WJON610 | ジョン | AC3.600k | - | スタッド | モーターヒューズリンクDIN | ボルトダウン | モーターヒューズリンク | AC3.6k | ¥46,025 | ||
7.2WFMHF125 | WFMH | - | - | - | 中電圧ヒューズリンク | カートリッジ(非標準) | モーターヒューズリンク | - | ¥237,068 | ||
JCQ-3E | - | AC4.800k | - | ホルダー | E定格中電圧ヒューズ | クリップ | E定格ヒューズ | AC4.8k | ¥127,544 | 見積依頼
| |
3.6WKGHO450 | ウクホ | AC3.600k | - | スタッド | - | ボルトダウン | モーターヒューズリンク | AC3.6k | ¥485,455 | ||
5AFGHH175 | - | AC5.500k | - | - | 電流制限ヒューズリンク | 非標準カートリッジ | エアヒューズリンク | AC5.5k | ¥384,064 | ||
FL3T3 | - | - | - | - | - | ネジ、ケーブル | - | AC27k | ¥6,987 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。