入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 半導体ヒューズ |
ボディスタイル | カートリッジブレード |
定格電流 | 32A |
直径 | 19.1 mm |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
割り込み定格 | 200kA |
長さ | 77 mm |
取り付けスタイル | スタッド |
終了タイプ | ボルトダウン |
電圧(AC) | 500 VAC |
船の重量(kg) | 0.04 |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | 高さ | 割り込み定格 | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45ET | カートリッジブレード | 45A | - | 200kA | 半導体ヒューズ | 77 mm | ¥16,452 | ||
63ET | カートリッジブレード | 63A | - | 200kA | 半導体ヒューズ | 77 mm | ¥18,924 | ||
15ET | カートリッジブレードヒューズ | 15A | - | - | ヒューズ | 77 mm | ¥14,259 | ||
12ET | カートリッジブレードヒューズ | 12A | - | - | 半導体ヒューズ | 77 mm | ¥12,957 | ||
80ET | カートリッジブレードヒューズ | 80A | 20 mm | 200 kA RMS Sym、50 kA @ 500V DC | ヒューズ | 76 mm | ¥18,924 | ||
56ET | カートリッジブレードヒューズ | 56A | 19.1 mm | 200kA | 半導体ヒューズ | 77 mm | ¥16,452 | ||
20ET | カートリッジブレードヒューズ | 20A | - | - | ヒューズ | 77 mm | ¥12,957 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。