入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 半導体ヒューズ |
AC電圧定格 | 690 VAC |
ボディスタイル | スクエアボディブレード |
定格電流 | 80A |
取り付けスタイル | スタッド |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 高速スクエアボディヒューズ |
終了タイプ | ボルトダウン |
タイプ | 高速ヒューズ |
電圧(AC) | 690 VAC |
船の重量(kg) | 0.22 |
プロダクト | モデル | AC電圧定格 | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | 取り付けスタイル | 終了タイプ | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170M3961 | 690 VAC | 400A | - | スクリュードライバーを使用 | スレッドソケット | 690 VAC | ¥67,908 | ||
170M6081 | 690 VAC | 400A | - | スタッド | ボルトダウン | 690 VAC | ¥137,553 | ||
170M4808 | 690 VAC | 63A | - | スタッド | ボルトダウン | 690 VAC | ¥29,770 | ||
170M6277 | - | 1kA | - | - | - | - | ¥133,303 | ||
170M3536 | 690 VAC | 160A | 45 x 45 mm | スクリュードライバーを使用 | スレッドソケット | 690 VAC | ¥60,197 | ||
170M7031 | 690 VAC | 1.1kA | - | スクリュードライバーを使用 | スレッドソケット | 690 VAC | ¥297,020 | ||
170M4198 | - | 315A | - | - | - | - | ¥95,237 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。