入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックアウト南京錠 |
ボディカラー | レッド |
ボディフィニッシュ | アルマイト |
身長 | 1.875 " |
身長 | 1.875 " |
ボディ材質 | アルマイト |
身幅 | 1.5 " |
色 | レッド |
グリーン認証またはその他の認定 | UL環境クレームの検証 |
キーの種類 | 同様に |
ロック機構 | 5ピンタンブラーシリンダー |
マスターキー | いいえ |
キーの数 | 2 |
ピン数 | 5 |
シャックル径 | 1 / 4 " |
シャックルの高さ | 1" |
シャックル素材 | クロムメッキボロン鋼 |
シャックルタイプ | Open |
シャックル幅 | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8301108000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ボディカラー | 色 | キーの種類 | ロック機構 | シャックルの高さ | シャックルタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1106KARED16274 | レッド | レッド | 同様に | 5ピンタンブラー | 1.5 " | Open | ¥5,144 | ||
A1106KAYLW22165 | イエロー | イエロー | 同様に | 5ピンタンブラー | 1.5 " | Open | ¥5,144 | ||
A1106KABLU15845 | 青 | 青 | 同様に | 5ピンタンブラー | 1.5 " | Open | ¥5,144 | ||
A1106KAGRN55686 | グリーン | グリーン | 同様に | 5ピンタンブラー | 1.5 " | Open | ¥5,144 | ||
A1106KABLK35687 | ブラック | ブラック | 同様に | 5ピンタンブラー | 1.5 " | Open | ¥5,144 | ||
A1106KAORJ65878 | オレンジ | オレンジ | 同様に | 5ピンタンブラー | 1.5 " | Open | ¥5,144 | ||
A1106KACLR51252 | シルバー | シルバー | 同様に | 5ピンタンブラー | 1.5 " | Open | ¥4,874 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。