BUSSMANN 12BDGHA1特殊ヒューズ、中電圧ヒューズ、電流制限ヒューズリンク、12kVAC
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
アイテム価格 | 中電圧ヒューズ |
定格電流 | 1A |
インジケータースタイル | ストライカーピン |
製造元シリーズ | BDGHA |
取り付けスタイル | スタッド |
梱包 | バルク |
終了タイプ | ボルトダウン |
電圧(AC) | AC12k |
船の重量(kg) | 451.35 |
プロダクト | モデル | 定格電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
12BDGHA50 | 50A | ¥165,352 | ||
12BDGHA40 | 40A | ¥151,473 | ||
12BDGHA6.3 | 6.3A | ¥131,467 | ||
12BDGHA25 | 25A | ¥142,381 | ||
12BDGHA35.5 | 35.5A | ¥149,831 | 見積依頼
| |
12BDGHA31.5 | - | ¥143,333 | ||
12BDGHA3.15 | 3.15A | ¥129,390 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。