Burndy Ysv25lbox |突合せスプライス、1/0 AWG | Raptor Supplies 日本

BURNDY YSV25LBOXバットスプライス、1/0 AWG

アイテム: CF4EEU モデル: YSV25LBOX
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格バットスプライスコネクタ
最大電圧600V
全体の長さ(Overall Length)1.53 "
ストリップの長さ11 / 16 "

製品バリエーション

プロダクトモデルカラーコード内部径マックス 直径全体の長さ(Overall Length)ワイヤーサイズ価格
BURNDY YS36L 突合せスプライス、600 Kcmil | CF4BGN YS36Lグリーン--3.22 "7.27 "-
見積依頼
BURNDY YS39L 突合せスプライス、750 Kcmil | CF4DXN YS39Lブラック--3.720 "7.29 "-
見積依頼
BURNDY YS32L 突合せスプライス、400 Kcmil | CF4DXV YS32L--2.740 "7.07 "-
見積依頼
BURNDY YS30L 突合せスプライス、300 Kcmil | CF4DXZ YS30Lホワイト---6.95 "-
見積依頼
BURNDY YSV1CL 突合せスプライス、1 AWG | CF4DZW YSV1CL---1.46 "--
見積依頼
BURNDY YSV18 突合せスプライス、18 AWG | CF4DZX YSV18-8AWGから4AWG-0.62 "--
見積依頼
BURNDY YSV14HBOX 突合せスプライス、14 AWG | CF4DZY YSV14HBOX---0.94 "--
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BURNDY YSV25LBOXバットスプライス、1/0 AWG