BURNDY YE31P50X100ピン端子プラグ、全長3.8インチ、600V、銅
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグ |
カラーコード | レッド |
全体の長さ(Overall Length) | 0.4 " |
ピンタイプ | 0.43 " |
ストリップの長さ | 2-3 / 4」 |
プロダクト | モデル | カラーコード | 内部径 | 最大電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YE36P71X142 | グリーン | - | - | 5.11 " | - | 見積依頼
| |
YE361R60 | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
YE34P59X118 | ブラウン | - | - | 0.09 " | - | 見積依頼
| |
YE32R60 | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
YE2R25 | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
YE2CLH129 | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
YE28R60 | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。