定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BURNDY YAD28M6E14 コンプレッション ラグ 1/4 インチ スタッド 4/0 フレックス | AF9ZRE 30XT01

BURNDY YAD28M6E14圧縮ラグ1/4インチスタッド4/0フレックス

在庫あり
アイテム:AF9ZRE モデル:YAD28M6E14相互参照:30XT01

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,339 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item圧縮ラグ
バレルの長さショート
ボディ材質錫メッキ銅
ケーブルサイズ4 / 0 AWG
カラーコードなし
コネクタ タイプYAD
ダイコード1026
ヘッドスタイルリングタン
穴の中心から端まで1.73 "
長さ2.2 "
材料
マウントスタッド
のぞき穴いいえ
板材
スタッドサイズ1 / 4 "
形式リング
タイプ非絶縁ろう付けバレル銅端子
幅(Width)0.95 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)2.26
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)22.86
HSコード8536904000

製品バリエーション

プロダクトモデル穴の中心から端までボルト穴サイズボルトサイズ穴のサイズ内部径長さ材料穴の数パッケージ。 数量価格
BURNDY YAD1CM10E38 圧縮ラグ 3/8 インチ スタッド 1 Awg | AF9ZQB 30XR73 YAD1CM10E381.34 "----1.7 "-1¥1,183
BURNDY YAD1CM12E12 圧縮ラグ 1/2 インチ スタッド 1 Awg | AF9ZQC 30XR74 YAD1CM12E121.42 "----1.86 "-1¥1,311
BURNDY YAD1CM16E58 圧縮ラグ 5/8 インチ スタッド 1 Awg | AF9ZQD 30XR75 YAD1CM16E581.57 "----2.12 "-1¥1,850
BURNDY YAD1CM20E34 圧縮ラグ 3/4 インチ スタッド 1 Awg | AF9ZQE 30XR76 YAD1CM20E341.57 "----2.12 "-1¥1,959
BURNDY YAD1CM6E14 圧縮ラグ 1/4 インチ スタッド 1 Awg | AF9ZQF 30XR77 YAD1CM6E141.34 "----1.7 "-1¥1,532
BURNDY YAD1CM8E516 圧縮ラグ 5/16 インチ スタッド 1 Awg | AF9ZQG 30XR78 YAD1CM8E5161.34 "----1.7 "-1¥1,236
BURNDY YAD25M10E38 圧縮ラグ 3/8 インチ スタッド 1/0 Awg | AF9ZQH 30XR79 YAD25M10E381.34 "----1.69 "-1¥1,343

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BURNDY YAD28M6E14圧縮ラグ1/4インチスタッド4/0フレックス
¥4,339 /単価