アイテム価格 | ダイレスI圧着工具 |
圧着力 | 22000ポンド。 |
高さ | 3" |
長さ | 23.2 " |
最大圧着力 | トン11 |
タイプ | 商用ダイビング機材 |
UPC | 7818104583588 |
幅(Width) | 7.04 " |
船の重量(kg) | 9.05 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 72.64 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8467891000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。