BURNDY K4A31U4N 端子、6 AWG 導体サイズ、アルミニウム/銅
アイテム: CF4BXM
モデル:K4A31U4N
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターミナル |
ボルト穴サイズ | 39 - 42 " |
高さ | 9.06 " |
穴のサイズ | 0.38 " |
取り付けトルク | 275ポンド-インチ |
指揮者の数 | 4 |
穴の数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 0.24 " |
スタッドサイズ | 1.01 " |
幅(Width) | 5.42 " |
プロダクト | モデル | ワイヤーの数 | ボルト穴サイズ | 高さ | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | スタッドサイズ | 幅(Width) | 穴のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K3A27U2N | - | 42 - 45 " | 7.08 " | 4.25 " | - | 1.01 " | 4.04 | 0.38 " | - | 見積依頼
| |
K3A29U4N | - | 42 - 45 " | 7.87 " | 0.53 " | - | 1.01 " | 4" | 0.38 " | - | 見積依頼
| |
K11A39U2 | - | 標準カラー | - | 4.91 " | 0.6 " | 1.11 " | 2.47 " | 0.91 " | - | 見積依頼
| |
K2A40U2N | - | トンネル化された弾性手首 | スパンボンド-メルトブロー-スパンボンド | 4.75 " | 3 / 8 " | 1.01 " | 4.35 | 0.38 " | - | 見積依頼
| |
K11A34U2 | - | 弾力性のある顔 | - | 0.09 | 0.69 " | 1.06 " | 2.32 " | 0.5 " | - | 見積依頼
| |
KLU70RK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
KLU35RK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。