Burndy Gd1826 | アースコネクタ、3-3/4 X 4-3/8 インチサイズ | Raptor Supplies 日本

BURNDY GD1826アースコネクタ、3-3 / 4 x 4-3 / 8インチサイズ

アイテム:CF4BUB モデル:GD1826
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格アースコネクタ
高さ20 "
取り付けトルク240ポンド-インチ
ねじ材0.53 "
UPC7818102389433
幅(Width)4.77 "

製品バリエーション

プロダクトモデル高さ幅(Width)価格
BURNDY GD1829 アース コネクタ、3-3/4 x 4-3/8 インチ サイズ | CF4BET GD182920 "4.77 "-
見積依頼
BURNDY GD2229 アース コネクタ、5-7/8 x 6-3/8 インチ サイズ | CF4BTU GD2229-5.9 "-
見積依頼
BURNDY GD2129 アース コネクタ、5-3/8 x 6-1/4 インチ サイズ | CF4BTV GD21296.25 "5.8 "-
見積依頼
BURNDY GD2126 アース コネクタ、5-3/8 x 6-1/4 インチ サイズ | CF4BTW GD21266.25 "5.8 "-
見積依頼
BURNDY GD2029 アース コネクタ、4-7/8 x 5-5/8 インチ サイズ | CF4BTX GD20290.5 "5.32 "-
見積依頼
BURNDY GD2026 アース コネクタ、4-7/8 x 5-5/8 インチ サイズ | CF4BTY GD20260.5 "5.32 "-
見積依頼
BURNDY GD1929 アース コネクタ、4-1/4 x 5 インチ サイズ | CF4BTZ GD1929-5.19-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BURNDY GD1826アースコネクタ、3-3 / 4 x 4-3 / 8インチサイズ